{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nennhaltekraft | 30 N | |
⌀ | 20 mm | |
Höhe | 6 mm | |
Höhe mit Gewinde | 13 mm | |
Werkstoff Magnetkern | Ferrit | |
Werkstoff Oberfläche | verzinkt | |
Gewinde | M3 | |
Gewindebuchse | ja | |
maximale Temperaturbeständigkeit | 120 °C | |
Gewicht | 11 g | |
Produktart | Flachgreifer-Magnet |
Artikelnummer | 085915 20 | |
EAN / GTIN | 2050000965265 | |
Herstellernummer | E863 |