Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügel gleichschließend, Gehäuse-⌀: 40mm

Artikel-Nr.: 085876 40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 116 Profi
Gehäuse-⌀ 40 mm
Bügelhöhe innen 60 mm
Werkstoff des Gehäuses Messing
Schließung gleichschließend
hoher Bügel ja
Bügel gehärtet ja
Bügel doppelt verriegelt ja
mit Schlüssellochverdeck nein
Anzahl Schlösser 1
Anzahl Schlüssel 2
Produktart Vorhängeschloss

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085876 40
EAN / GTIN 4003482453124
Herstellernummer 116HB 40 60 Z1 GL

Beschreibung

Ausführung:

Massiver Messingkörper, rostfreies Präzisionsschließwerk, Stahlbügel gehärtet und verchromt, doppelt verriegelt.
Mit extra hohem Bügel.
Die Serie 116 Profi ist in folgende Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar: Schlösser nach Mustervorlage oder Schließung, mit Hauptschlüsseleinrichtung und Zusatzschlüssel.
Das Vorhangschloss ist ausgestattet mit einem massiven Messingkörper und sichert Tore, Gegenstände und vieles mehr - und das sogar noch flexibler!
Die Besonderheit dieses Schlosses ist der außergewöhnlich hohe Bügel. Mit diesem können Sie das Schloss noch flexibler an unterschiedlichen Orten platzieren. Der Bügel des Schlosses ist darüber hinaus stahlhart und doppelt verriegelt. Das Innenwerk des 116 HB Profi mit dem Präzisions-Schließwerk ist dank des Messinggehäuses optimal vor Rost geschützt.

Funktion:

Gleichschließend bedeutet der Schlüssel kann mehrere Schlösser bzw. Zylinder öffnen und schließen.

Lieferumfang:

Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb