Präzisions-Zylinderschloss gleichschließend 30 mm

Artikel-Nr.: 085870 30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
242 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie 116 Profi
    Gehäuse-⌀ 30 mm
    Bügel-⌀ 5 mm
    Werkstoff des Gehäuses Messing
    Material Bügel Stahl, verchromt
    Schließung gleichschließend
    schließanlagenfähig nein
    passend für Steckeinsätze nein
    Bügel gehärtet ja
    Bügel doppelt verriegelt ja
    Schließwerk rostfreies Präzisionsschließwerk
    Anzahl Schlösser 1
    Anzahl Schlüssel 2
    Produktart Vorhängeschloss

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 085870 30
    EAN / GTIN 4003482441121
    Herstellernummer 116/30 GL.Z1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Massiver Messingkörper, rostfreies Präzisionsschließwerk, Stahlbügel gehärtet und verchromt, doppelt verriegelt.
    Die Serie 116 Profi ist in folgende Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar: Schlösser nach Mustervorlage oder Schließung, mit Hauptschlüsseleinrichtung und Zusatzschlüssel.

    Funktion:

    Gleichschließend bedeutet mit einem Schlüssel können Sie mehrere Zylinder und Schlösser öffnen und schließen.

    Lieferumfang:

    Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb