Präzisions-Zylinderschloss gleichschließend, Gehäuse-⌀: 40mm

Artikel-Nr.: 085870 40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
197 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 116 Profi
Gehäuse-⌀ 40 mm
Bügel-⌀ 6 mm
Werkstoff des Gehäuses Messing
Material Bügel Stahl, verchromt
Schließung gleichschließend
schließanlagenfähig nein
passend für Steckeinsätze nein
Bügel gehärtet ja
Bügel doppelt verriegelt ja
Schließwerk rostfreies Präzisionsschließwerk
Anzahl Schlösser 1
Anzahl Schlüssel 2
Produktart Vorhängeschloss

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085870 40
EAN / GTIN 4003482442128
Herstellernummer 116/40 GL.Z1

Beschreibung

Ausführung:

Massiver Messingkörper, rostfreies Präzisionsschließwerk, Stahlbügel gehärtet und verchromt, doppelt verriegelt.
Die Serie 116 Profi ist in folgende Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar: Schlösser nach Mustervorlage oder Schließung, mit Hauptschlüsseleinrichtung und Zusatzschlüssel.

Funktion:

Gleichschließend bedeutet mit einem Schlüssel können Sie mehrere Zylinder und Schlösser öffnen und schließen.

Lieferumfang:

Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb