Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 2/2 mm

Artikel-Nr.: 085481 2/2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schrifthöhe / Zeichen (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schrifthöhe 2 mm
    Breite Stempeltype 2 mm
    Tiefe Stempeltype 19,05 mm
    Höhe Stempeltype 6,35 mm
    Zeichen 2
    Produktart Handschlagstempel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 085481 2/2
    EAN / GTIN 5022044024823
    Herstellernummer TP0202

    Beschreibung

    Ausführung:

    Größe 1,5/* bis Größe 5/* = Zahl (0 - 9), Buchstabe (A -Z) und Sonderzeichen (&, /, +, -, Punkt, Komma).
    Größe 1,5LEER bis Größe 5LEER − Distanzstück.

    Hinweis:

    Das Sternchen in der Größenangabe gilt als Platzhalter für das gewünschte Zeichen.
    Bei Bestellung bitte Größenangabe (z.B. 3/*) um das gewünschte Zeichen, z.B. 3/1, 3/A oder 3/& etc., ergänzen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb