Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 1,5/3 mm

Artikel-Nr.: 085481 1,5/3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schrifthöhe / Zeichen (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schrifthöhe 1,5 mm
    Breite Stempeltype 1,6 mm
    Tiefe Stempeltype 15,87 mm
    Höhe Stempeltype 3,2 mm
    Zeichen 3
    Produktart Handschlagstempel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 085481 1,5/3
    EAN / GTIN 5022044020450
    Herstellernummer TP0153

    Beschreibung

    Ausführung:

    Größe 1,5/* bis Größe 5/* = Zahl (0 - 9), Buchstabe (A -Z) und Sonderzeichen (&, /, +, -, Punkt, Komma).
    Größe 1,5LEER bis Größe 5LEER − Distanzstück.

    Hinweis:

    Das Sternchen in der Größenangabe gilt als Platzhalter für das gewünschte Zeichen.
    Bei Bestellung bitte Größenangabe (z.B. 3/*) um das gewünschte Zeichen, z.B. 3/1, 3/A oder 3/& etc., ergänzen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb