Schlagbuchstabe − einzeln Normalschrift A − Z 4/I mm

Artikel-Nr.: 085431 4/I
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schrifthöhe / Zeichen (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schrifthöhe 4 mm
    Schaftstärke 9,5 mm
    ganze Länge 70 mm
    Zeichen I
    Produktart Handschlagstempel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 085431 4/I
    EAN / GTIN 5022044002333

    Beschreibung

    Passend für:

    Satz Nr. 085405 und Nr. 085430.

    Hinweis:

    Das Sternchen in der Größenangabe gilt als Platzhalter für das gewünschte Zeichen.
    Bei Bestellung bitte Größenangabe (z.B. 3/*) um das gewünschte Zeichen, z.B. 3/1 oder 3/A etc., ergänzen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb