Schlagbuchstabe − einzeln Normalschrift A − Z 10/P mm

Artikel-Nr.: 085431 10/P
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schrifthöhe / Zeichen (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schrifthöhe 10 mm
    Schaftstärke 14,3 mm
    ganze Länge 89 mm
    Zeichen P
    Produktart Handschlagstempel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 085431 10/P
    EAN / GTIN 5022044004160

    Beschreibung

    Passend für:

    Satz Nr. 085405 und Nr. 085430.

    Hinweis:

    Das Sternchen in der Größenangabe gilt als Platzhalter für das gewünschte Zeichen.
    Bei Bestellung bitte Größenangabe (z.B. 3/*) um das gewünschte Zeichen, z.B. 3/1 oder 3/A etc., ergänzen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb