Ausführung:
Öl- und Chemikalienbindevlies mit außergewöhnlicher Aufnahmekapazität (bis zum 20fachen des Eigengewichts), dadurch sehr geringe Entsorgungskosten bei stark reduziertem Abfall. Die Bindevliese sind aus 100 % Polypropylen und für nahezu alle Chemikalien geeignet. Wesentliche Verbesserung der Sicherheit und Sauberkeit im Betrieb, weder Flüssigkeiten noch Granulat bedecken den Boden. Farbleitsystem zur Trennung der Tücher nach Anwendungsgebiet.
Artikel mit der Größe OIL nehmen nur Öl auf (z. B. Trennung von Öl und Wasser oder Einsatz im Außenbereich). Artikel mit der Größe UNI nehmen alle Flüssigkeiten auf (z. B. Öl, Wasser, Chemikalien).
Notfallset für die Bekämpfung von Leckagen mit Aufnahmekapazität von 75 L.
Notfallset für alle Flüssigkeiten.
Lieferumfang:
Kunststoffkoffer mit Deckel und einziehbarem Griff, 35 First Tücher HW 40 × 50 cm, 3 Saugschläuche ⌀ 7 cm × 1,20 m, 1 Saugschlauch ⌀ 7 cm × 3 m, 2 Kissen 40 × 40 cm, 10 Wischtücher, 3 Entsorgungssäcke, 1 Paar Handschuhe.