Notfallset im Koffer, Einsatzgebiet: OIL

Artikel-Nr.: 084379 OIL
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Einsatzgebiet Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe blau
Produktart Notfallset

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084379 OIL
EAN / GTIN 4260589111368
Herstellernummer KBE1

Beschreibung

Ausführung:

Öl- und Chemikalienbindevlies mit außergewöhnlicher Aufnahmekapazität (bis zum 20fachen des Eigengewichts), dadurch sehr geringe Entsorgungskosten bei stark reduziertem Abfall. Die Bindevliese sind aus 100 % Polypropylen und für nahezu alle Chemikalien geeignet. Wesentliche Verbesserung der Sicherheit und Sauberkeit im Betrieb, weder Flüssigkeiten noch Granulat bedecken den Boden. Farbleitsystem zur Trennung der Tücher nach Anwendungsgebiet.
Artikel mit der Größe OIL nehmen nur Öl auf (z. B. Trennung von Öl und Wasser oder Einsatz im Außenbereich). Artikel mit der Größe UNI nehmen alle Flüssigkeiten auf (z. B. Öl, Wasser, Chemikalien).
Notfallset für die Bekämpfung von Leckagen mit Aufnahmekapazität von 75 L.
Notfallset nur für Kohlenwasserstoffe.

Lieferumfang:

Kunststoffkoffer mit Deckel und einziehbarem Griff, 35 First Tücher HW 40 × 50 cm, 3 Saugschläuche ⌀ 7 cm × 1,20 m, 1 Saugschlauch ⌀ 7 cm × 3 m, 2 Kissen 40 × 40 cm, 10 Wischtücher, 3 Entsorgungssäcke, 1 Paar Handschuhe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb