Bindevliestücher, 0,4×0,5 m 10 Stück UNI

Artikel-Nr.: 084373 UNI
Setpreis 10 Stück (CHF 9.65 / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Einsatzgebiet Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grau
maximales Aufnahmevolumen 10,1 l
Einsatzgebiet UNI
Lieferumfang St./Karton 10
Produktart Bindevlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084373 UNI
EAN / GTIN 2050001742704
Herstellernummer GP218-D

Beschreibung

Ausführung:

Öl- und Chemikalienbindevlies mit außergewöhnlicher Aufnahmekapazität (bis zum 20fachen des Eigengewichts), dadurch sehr geringe Entsorgungskosten bei stark reduziertem Abfall. Die Bindevliese sind aus 100 % Polypropylen und für nahezu alle Chemikalien geeignet. Wesentliche Verbesserung der Sicherheit und Sauberkeit im Betrieb, weder Flüssigkeiten noch Granulat bedecken den Boden. Farbleitsystem zur Trennung der Tücher nach Anwendungsgebiet.
Artikel mit der Größe OIL nehmen nur Öl auf (z. B. Trennung von Öl und Wasser oder Einsatz im Außenbereich). Artikel mit der Größe UNI nehmen alle Flüssigkeiten auf (z. B. Öl, Wasser, Chemikalien).
Einzeltücher, mittig perforiert.
Tücher und Rollen mit reißfester, verstärkter und doppellagiger Struktur für Heavy-Duty-Anwendung. Auch für die Anwendung auf dem Boden geeignet. Fusselfrei.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb