Bindevliestücher, 0,4×0,5 m 10 Stück OIL

Artikel-Nr.: 084373 OIL
Setpreis 10 Stück (CHF 9.15 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
161 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Einsatzgebiet Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe blau
    maximales Aufnahmevolumen 10,1 l
    Einsatzgebiet OIL
    Lieferumfang St./Karton 10
    Produktart Bindevlies

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 084373 OIL
    EAN / GTIN 2050001742230
    Herstellernummer BP218-D

    Beschreibung

    Ausführung:

    Öl- und Chemikalienbindevlies mit außergewöhnlicher Aufnahmekapazität (bis zum 20fachen des Eigengewichts), dadurch sehr geringe Entsorgungskosten bei stark reduziertem Abfall. Die Bindevliese sind aus 100 % Polypropylen und für nahezu alle Chemikalien geeignet. Wesentliche Verbesserung der Sicherheit und Sauberkeit im Betrieb, weder Flüssigkeiten noch Granulat bedecken den Boden. Farbleitsystem zur Trennung der Tücher nach Anwendungsgebiet.
    Artikel mit der Größe OIL nehmen nur Öl auf (z. B. Trennung von Öl und Wasser oder Einsatz im Außenbereich). Artikel mit der Größe UNI nehmen alle Flüssigkeiten auf (z. B. Öl, Wasser, Chemikalien).
    Einzeltücher, mittig perforiert.
    Tücher und Rollen mit reißfester, verstärkter und doppellagiger Struktur für Heavy-Duty-Anwendung. Auch für die Anwendung auf dem Boden geeignet. Fusselfrei.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb