Hochleistungs-Kühlschmierkonzentrat und Sägeöl CBF, Inhalt: 5l

Artikel-Nr.: 084241 5
(CHF 16.56 / 1 Liter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Kanister
Inhalt 5 l
Farbe hellbraun
Kinematische Viskosität 41 mm2/s
Lagertemperatur 5 °C - 40 °C
Produktart Kühlschmiermittel
Refraktometerwert 2

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084241 5
EAN / GTIN 2050001676238
Herstellernummer 2730842415

Beschreibung

Ausführung:

Chlor-, Formaldehyd- und borsäurefreies Kühlschmiermittel für hohe Ansprüche. Hochdruckzusätze verhindern das Abreißen des Schmierfilms; er bleibt auch bei höchster Belastung in Molekularstärke am Schnittwerkzeug erhalten.
Hochleistungs-Kühlschmierkonzentrat, für Innere Kühlmittelzufuhr (IKZ) und hochdruckgeeignet.

Vorteil:

Verbessert Werkzeugstandzeit, Schneidleistung und Oberflächengüte. Chlorfrei − es entstehen keine schädlichen Dämpfe, umweltfreundlich.
Konzentrate sind rostschützend, lackschonend und physiologisch unbedenklich, sehr stabil gegen Bakterienbefall, gut hautverträglich.

Verwendung:

Universell für alle Zerspanungsarbeiten (Drehen, Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden, Reiben, Räumen, Sägen, Schleifen) geeignet. Unbedingt erforderlich bei der Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe. Normales Mischungsverhältnis 1: 20, für hochfeste Werkstoffe und Edelstahl, Mischungsverhältnis 1 : 10 bis 1 : 15.

Hinweis:

Jokisch Gleitbahnöle bzw. Bettbahnöle sind auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb