Hochleistungs-Kühlschmierkonzentrat und Sägeöl CBF 20 l

Artikel-Nr.: 084241 20
(CHF 10.48 / 1 Liter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausführung Kanister
    Inhalt 20 l
    Farbe hellbraun
    Kinematische Viskosität 41 mm2/s
    Lagertemperatur 5 °C - 40 °C
    Produktart Kühlschmiermittel
    Refraktometerwert 2

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 084241 20
    EAN / GTIN 2050001676245
    Herstellernummer 27308424120

    Beschreibung

    Ausführung:

    Chlor-, Formaldehyd- und borsäurefreies Kühlschmiermittel für hohe Ansprüche. Hochdruckzusätze verhindern das Abreißen des Schmierfilms; er bleibt auch bei höchster Belastung in Molekularstärke am Schnittwerkzeug erhalten.
    Hochleistungs-Kühlschmierkonzentrat, für Innere Kühlmittelzufuhr (IKZ) und hochdruckgeeignet.

    Vorteil:

    Verbessert Werkzeugstandzeit, Schneidleistung und Oberflächengüte. Chlorfrei − es entstehen keine schädlichen Dämpfe, umweltfreundlich.
    Konzentrate sind rostschützend, lackschonend und physiologisch unbedenklich, sehr stabil gegen Bakterienbefall, gut hautverträglich.

    Verwendung:

    Universell für alle Zerspanungsarbeiten (Drehen, Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden, Reiben, Räumen, Sägen, Schleifen) geeignet. Unbedingt erforderlich bei der Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe. Normales Mischungsverhältnis 1: 20, für hochfeste Werkstoffe und Edelstahl, Mischungsverhältnis 1 : 10 bis 1 : 15.

    Hinweis:

    Jokisch Gleitbahnöle bzw. Bettbahnöle sind auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb