{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | tesakrepp® 4334 | |
Klebebandart | einseitig | |
Trägermaterial | Papier | |
Klebmasse | Acrylat | |
Klebkraft auf Stahl | 0,19 N/mm | |
Dehnungsfähigkeit | 4 % | |
Zugfestigkeit | 0,3 N/mm | |
Besonderheit | UV-beständig; beschriftbar; handeinreißbar | |
Anwendung | Abdeckarbeiten | |
temperaturbeständig bis | 120 °C | |
Liner vorhanden | nein | |
Lagertemperatur | 15 °C - 35 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 % - 70 % | |
Farbe | gelblich | |
Länge | 50 m | |
Breite | 30 mm | |
Stärke | 0,09 mm | |
Anzahl Klebebänder | 1 | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083648 30X50 | |
EAN / GTIN | 4042448816115 | |
Herstellernummer | 04334-00002-00 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Präzisionskreppband 30X50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
71 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar
|
|
Besonderheit | UV-beständig ;beschriftbar ;handeinreißbar | UV-beständig ;handeinreißbar ;scharfe Farbkante |
Breite | 30 | 30 |
Lagertemperatur | 15 ;35 | 20 |
Stärke | 0,09 | 0,08 |
Zugfestigkeit | 0,3 | 3,8 |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 ;70 | 50 |
Klebkraft auf Stahl | 0,19 | 0,11 |