Präzisionskreppband, Breite×Länge (mm×m): 19X50

Artikel-Nr.: 083648 19X50
(CHF 0.16 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
64 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung tesakrepp® 4334
Klebebandart einseitig
Trägermaterial Papier
Klebmasse Acrylat
Klebkraft auf Stahl 0,19 N/mm
Dehnungsfähigkeit 4 %
Zugfestigkeit 0,3 N/mm
Besonderheit UV-beständig; beschriftbar; handeinreißbar
Anwendung Abdeckarbeiten
temperaturbeständig bis 120 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 15 °C - 35 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 % - 70 %
Farbe gelblich
Länge 50 m
Breite 19 mm
Stärke 0,09 mm
Anzahl Klebebänder 1
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083648 19X50
EAN / GTIN 4042448816160
Herstellernummer 04334-00000-00

Beschreibung

Ausführung:

Das tesa Präzisionskrepp® 4334 besteht aus einem extrem dünnen und reißfesten Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse.
Das Produkt ist für viele Maleranwendungen bis zu 6 Monate im Innenbereich sowie bis zu 8 Wochen im Außenbereich geeignet, die eine flache, präzise und randscharfe Farb- und Lackkante erfordern.
Es ist auf unterschiedlichen, empfindlichen Oberflächen wie Glas, Aluminium, HPVC und Holz einzusetzen.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von tesa® Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb