{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 425 | |
Klebebandart | einseitig | |
Trägermaterial | Aluminium | |
Klebmasse | Acrylat | |
Klebkraft auf Stahl | 0,59 N/mm | |
Dehnungsfähigkeit | 6 % | |
Zugfestigkeit | 4,9 N/mm | |
Besonderheit | thermisch leitfähig; UV-beständig; feuchtigkeitsbeständig; anschmiegsam | |
Anwendung | Maskieren; Abdichten; Säumen; Abschirmen; Ummanteln | |
temperaturbeständig bis | -55 °C - 155 °C | |
Liner vorhanden | nein | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 % | |
Mindesthaltbarkeit | 24 Monat | |
Farbe | silber | |
Länge | 55 m | |
Breite | 50 mm | |
Stärke | 0,12 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083634 50X55 | |
EAN / GTIN | 50051125853168 | |
Herstellernummer | 7100053813 |