Aluminiumklebeband, Breite×Länge (mm×m): 25X55

Artikel-Nr.: 083634 25X55
(CHF 0.87 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 425
Klebebandart einseitig
Trägermaterial Aluminium
Klebmasse Acrylat
Klebkraft auf Stahl 0,59 N/mm
Dehnungsfähigkeit 6 %
Zugfestigkeit 4,9 N/mm
Besonderheit thermisch leitfähig; UV-beständig; feuchtigkeitsbeständig; anschmiegsam
Anwendung Maskieren; Abdichten; Säumen; Abschirmen; Ummanteln
temperaturbeständig bis -55 °C - 155 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 20 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
Mindesthaltbarkeit 24 Monat
Farbe silber
Länge 55 m
Breite 25 mm
Stärke 0,12 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083634 25X55
EAN / GTIN 50051125853229
Herstellernummer 7100059421

Beschreibung

Ausführung:

Das Weich-Aluminiumklebeband eigent sich zur Galvanisierung, weist eine starke Hitze- und Lichtreflektion auf und ist Witterungs- und Chemikalienbeständig.
Das 3M™ 425 kann weitestgehend rückstandsfrei entfernt werden und passt sich durch seine Anschmiegsamkeit an gebogene und unebene Oberflächen an.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb