Akku-Fettpresse 562 bar M12GG

Artikel-Nr.: 083578 M12GG
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
    Herstellerbezeichnung M12GG
    Anzahl enthaltener Akkus 1
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkukapazität 4 Ah
    Akkuspannung 12 V
    Befüllvolumen lose 500 cm3
    Länge Schlauch 914 mm
    Schlauch-⌀ 13 mm
    Anschlussgewinde Schlauch M10×1
    Länge 355 mm
    passend für Kartuschengröße 400 g
    passende Kartusche 083590
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Produktart Fettpresse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083578 M12GG
    EAN / GTIN 4002395001903
    Herstellernummer 4933441675

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zum Befüllen mit losem Fett (Inhalt bis 500 ml) bzw. mit Kartuschen (Inhalt 400 g). Geeignet für Fette bis NLGI 3.
    Mit Entlüftungsventil. Länge Fettpresse 355 mm, Schlauchlänge 914 mm, Universalmundstück.

    Lieferumfang:

    Schnellladegerät C12C, Schlauch mit Universalkupplung, Transporttasche.

    Hinweis:

    Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie ab Nr. 073814.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb