Mehrzweck-Fettkartusche für Standard-Fettpressen, 400 g, Typ: PLUS

Artikel-Nr.: 083590 PLUS
(CHF 18.50 / 1 Kilogramm)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ PLUS
Inhalt 400 g
53 mm
Länge 235 mm
Temperaturbereich -30 °C - 130 °C
Bezeichnung nach DIN 51502 KP2K-30
Produktart Kartusche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083590 PLUS
EAN / GTIN 4016553100124
Herstellernummer 31 001 24

Beschreibung

Ausführung:

Silikonfreies Lithium-Mehrzweckfett für Kugel-, Wälz- und Gleitlager.
Mit EP-Zusätzen für deutlich erhöhte Walkstabilität.

Passend für:

Fettpressen Nr. 083571; 083572; 083579; 083582; 083585.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb