Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Akku-Fettpresse 400 bar S-LSP

Artikel-Nr.: 083577 S-LSP

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung S-LSP
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 1,5 Ah
Akkuspannung 18 V
Befüllvolumen lose 500 cm3
Anschlussgewinde Schlauch 1/8 Zoll
passend für Kartuschengröße 400 g - 500 g
passende Kartusche 083590 – 083593
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Fettpresse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083577 S-LSP
EAN / GTIN 4016553428013
Herstellernummer 34 280 13

Beschreibung

Ausführung:

Zum Befüllen mit losem Fett (Inhalt bis 500 ml) bzw. mit Kartuschen (Inhalt 400 g). Geeignet für Fette bis NLGI 3.
Geeignet zusätzlich für 400 g Lube-Shuttle- und 500 g Schraubkartuschen.

Lieferumfang:

Ladegerät, Hochdruck-Gummipanzerschlauch, Aufnahmerohr für 400 g Lube-Shuttle- und Pull-Off-Kartuschen. Adapter für 500 g Schraubkartuschen, Transportkoffer.

Hinweis:

Passender Ersatzakku Nr. 083569 MAT18.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb