Handhebel-Fettpresse

Artikel-Nr.: 083571
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
190 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 400 g
Arbeitsdruck 400 bar
Prüfdruck 800 bar
Anschlussgewinde Schlauch R1/8 Zoll
Produktart Fettpresse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083571
EAN / GTIN 4016553061340
Herstellernummer 30 613 40

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Industrie-Ausführung (Scheinschmierung ausgeschlossen) mit stufenloser Kolbenstangenfixierung. Befüllung mit losem Fett (Inhalt 500 cm3) bzw. mit Kartusche (Inhalt 400 g) möglich.

Norm:

DIN 1283

Lieferumfang:

Inklusive Panzerschlauch und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb