Sekundenklebstoff UNI

Artikel-Nr.: 083361 UNI
(CHF 69.25 / 100 Gramm)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
206 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Chemische Basis Ethyl-Cyanacrylat
Dynamische Viskosität 95 mPas - 200 mPas
Dichte 1,06 g/cm³
Form flüssig
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 95 °C
Handfestigkeit nach 5 s - 40 s
Funktionsfestigkeit nach 10 min - 30 min
geeignet für Material Kunststoff; Metall; Holz
Zugfestigkeit 10 N/mm2 - 20 N/mm2
Zugscherfestigkeit 10 N/mm2 - 20 N/mm2
Farbe transparent
Füllmenge 20 ml
Lagertemperatur 20 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 9 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Sekundenkleber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083361 UNI
EAN / GTIN 4062406120313
Herstellernummer 083361 UNI

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien. Schnelle Aushärtung und saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit.
Universell einsetzbar, geeignet für die meisten Kunststoffe, Metall und Holz.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb