Sekundenklebstoff FAST

Artikel-Nr.: 083361 FAST
(CHF 75.75 / 100 Gramm)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
62 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Chemische Basis Ethyl-Cyanacrylat
Dynamische Viskosität 10 mPas - 20 mPas
Dichte 1,06 g/cm³
Form flüssig
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 95 °C
Handfestigkeit nach 10 s - 30 s
geeignet für Material Gummi; Elastomer; Kunststoff
Zugfestigkeit 10 N/mm2 - 20 N/mm2
Zugscherfestigkeit 10 N/mm2 - 20 N/mm2
Farbe transparent
Füllmenge 20 ml
Lagertemperatur 20 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Sekundenkleber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083361 FAST
EAN / GTIN 4062406120337
Herstellernummer 083361 FAST

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien. Schnelle Aushärtung und saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit.
Schnell aushärtend, niedrige Viskosität, geeignet für EPDM-Elastomere, Vollgummi, Moosgummi und Kunststoff. Optimal zur Herstellung von O-Ringen

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb