{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | LOCTITE 660 | |
Chemische Basis | Urethanmethacrylat | |
Dynamische Viskosität | 150.000 mPas - 350.000 mPas | |
Dichte | 1,098 g/cm³ | |
Form | pastös | |
Flammpunkt | 93 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 150 °C | |
Handfestigkeit nach | 15 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 1 h | |
Eigenschaft | thixotrop | |
geeignet für Material | Stahl | |
geeignet für Einsatzbereich | Fügeverbindung; Reparatur | |
maximales Spaltmaß | 0,5 mm | |
Festigkeitsklasse | hochfest | |
Demontage | nur durch Erwärmen | |
Farbe | silber | |
Füllmenge | 50 ml | |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 24 Monat | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS07: Ausrufezeichen | |
Produktart | Fügeprodukt |
Artikelnummer | 083341 660 | |
EAN / GTIN | 3255460146868 | |
Herstellernummer | 267328 |