{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | LOCTITE 638 | |
Chemische Basis | Urethanmethacrylat | |
Dynamische Viskosität | 2.000 mPas - 3.000 mPas | |
Dichte | 1,1 g/cm³ | |
Form | flüssig | |
Flammpunkt | 93,3 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -75 °C - 180 °C | |
Handfestigkeit nach | 15 min | |
Eigenschaft | fluoreszierend unter UV-Licht; öltolerant | |
geeignet für Material | Stahl | |
geeignet für Einsatzbereich | Fügeverbindung; Spiel- oder Presssitzverbindung | |
maximales Spaltmaß | 0,25 mm | |
Festigkeitsklasse | hochfest | |
minimales Losbrechmoment | 57 Nm | |
Demontage | nur durch Erwärmen | |
Farbe | grün | |
Füllmenge | 50 ml | |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 24 Monat | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS05: Ätzwirkung; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt | |
Produktart | Fügeprodukt |
Artikelnummer | 083341 638 | |
EAN / GTIN | 4058093008966 | |
Herstellernummer | 1699698 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fügeprodukt, 50 ml, Hersteller-ID: 638
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
245 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
|
|
geeignet für Einsatzbereich | Fügeverbindung; Spiel- oder Presssitzverbindung | Fügeverbindung; Gewindedichtung |
Dichte | 1,1 g/cm³ | 1,09 g/cm³ |
Eigenschaft | fluoreszierend unter UV-Licht; öltolerant | fluoreszierend unter UV-Licht; schnell härtend |
Farbe | grün | grün |
Temperatur Einsatzbereich | -75 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C |
Dynamische Viskosität | 2.000 mPas - 3.000 mPas | 3.000 mPas - 6.000 mPas |
Produktart | Fügeprodukt | Fügeprodukt |