{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 83-05 | |
Chemische Basis | Dimethacrylate | |
Dynamische Viskosität | 500 mPas - 1.000 mPas | |
Dichte | 1,1 g/cm³ | |
Form | flüssig | |
Flammpunkt | 100 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 200 °C | |
Handfestigkeit nach | 2 min - 5 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 2 h - 3 h | |
Eigenschaft | thixotrop; abdichtend; vibrationsbeständig; verhindert ein Festfressen | |
geeignet für Material | Metall | |
geeignet für Einsatzbereich | Schraubensicherung; Fügeverbindung; Gewindedichtung | |
für Gewindegröße M bis | M25 | |
für Gewindegröße Zoll | 3/4 Zoll | |
maximales Spaltmaß | 0,2 mm | |
Festigkeitsklasse | hochfest | |
minimales Losbrechmoment | 25 Nm - 35 Nm | |
Demontage | schwer | |
Farbe | grün | |
Füllmenge | 250 ml | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 12 Monat | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS05: Ätzwirkung; GHS07: Ausrufezeichen | |
Produktart | Schraubensicherung |
Artikelnummer | 083314 83-05 | |
EAN / GTIN | 8029822148082 | |
Herstellernummer | 83-05-250 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubensicherung, 250 ml, Herstellerbezeichnung: 83-05
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Chemische Basis | Dimethacrylate | Methacrylate |
geeignet für Material | Metall | Metall |
Dichte | 1,1 g/cm³ | 1,09 g/cm³ |
Demontage | schwer | schwer |
Form | flüssig | flüssig |
Lagertemperatur | 20 °C | 5 °C - 23 °C |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 200 °C | -55 °C - 180 °C |