Schraubensicherung, 250 ml, Herstellerbezeichnung: 70-14

Artikel-Nr.: 083314 70-14
(CHF 558.00 / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 70-14
Chemische Basis Methacrylate
Dynamische Viskosität 10 mPas - 20 mPas
Dichte 1,1 g/cm³
Form flüssig
Flammpunkt 100 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 150 °C
Handfestigkeit nach 10 min - 20 min
Funktionsfestigkeit nach 2 h - 3 h
Eigenschaft thixotrop; abdichtend; vibrationsbeständig; hohe Kapillarwirkung; verhindert ein Festfressen
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich Schraubensicherung; vormontierte Schraubverbindungen
für Gewindegröße M bis M5
maximales Spaltmaß 0,07 mm
Festigkeitsklasse hochfest
minimales Losbrechmoment 10 Nm - 25 Nm
Demontage schwer
Farbe grün
Füllmenge 50 ml
Lagertemperatur 20 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Schraubensicherung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083314 70-14
EAN / GTIN 8029822057087
Herstellernummer 70-14-250

Beschreibung

Ausführung:

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Klebstoffe sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Verwendung:

Niedrigfest − Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich.
Mittelfest − Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich.
Hochfest − Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150 °C) möglich.
Hochfest, für kleine Gewindeverbindungen bis M5 oder zum nachträglichen Sichern von Schraubverbindungen.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen der Schraubensicherung mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen. Schnelle und einfache Handhabung für 50 ml Flaschen mit Nr. 083344 Gr. 50.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb