{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | LOCTITE 243 | |
Chemische Basis | Dimethacrylatester | |
Dynamische Viskosität | 1.300 mPas - 3.000 mPas | |
Dichte | 1,15 g/cm³ | |
Form | flüssig | |
Flammpunkt | 93 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 180 °C | |
Handfestigkeit nach | 10 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 2 h | |
Eigenschaft | thixotrop; fluoreszierend unter UV-Licht; abdichtend; öltolerant; vibrationsbeständig; verhindert ein Festfressen | |
geeignet für Material | Metall | |
geeignet für Einsatzbereich | Schraubensicherung; Fügeverbindung; universell einsetzbar | |
für Gewindegröße M bis | M36 | |
Festigkeitsklasse | mittelfest | |
minimales Losbrechmoment | 26 Nm | |
Demontage | mit normalem Werkzeug | |
Farbe | blau | |
Füllmenge | 50 ml | |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 24 Monat | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS07: Ausrufezeichen | |
Produktart | Schraubensicherung |
Artikelnummer | 083301 243 | |
EAN / GTIN | 4058093009000 | |
Herstellernummer | 791424 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubensicherung, 50 ml, Herstellerbezeichnung: 243
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1’073 Stück sofort lieferbar
64.70 CHF
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
38 Stück sofort lieferbar
|
|
Chemische Basis | Dimethacrylatester | Methacrylate |
geeignet für Material | Metall | Metall |
Demontage | mit normalem Werkzeug | mit normalem Werkzeug |
Festigkeitsklasse | mittelfest | mittelfest |
Füllmenge | 50 ml | 50 ml |
für Gewindegröße M bis | M36 | M36 |
Dynamische Viskosität | 1.300 mPas - 3.000 mPas | 1.500 mPas - 4.000 mPas |