Hochleistungs-Silikonspray, Inhalt: 400ml

Artikel-Nr.: 083009 400
(CHF 32.13 / 1 Liter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  12.85 / Stück
    (CHF 32.13 / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    CHF  10.70 / Stück
    (CHF 26.75 / 1 Liter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
176 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Smart Straw
Inhalt 0,4 l
Farbe gelb-braun
Wasserlöslichkeit unlöslich
Temperatur Einsatzbereich -35 °C - 200 °C
Lagertemperatur 15 °C - 50 °C
Serie SPECIALIST®
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Silikonspray

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083009 400
EAN / GTIN 5032227005426
Herstellernummer 49377

Beschreibung

Ausführung:

Als perfekte Ergänzung zum weltbekannten WD-40 ® Multifunktionsprodukt sind Sie mit der WD-40 ® SPECIALIST ® Produktserie auf alles vorbereitet. Ein Griff genügt und Ihre Probleme sind wie weggesprüht.
Dieses farblose Silikonspray mit hervorragenden Schmiereigenschaften ist Wasser abweisend und schützt vor Feuchtigkeit. Es verhindert Blockaden und besitzt eine hohe Druckbeständigkeit. Dieses Produkt kann angewendet werden auf Metall, Kunststoff, Holz und Gummi bei Temperaturen zwischen -35 °C und 200 °C.

Vorteil:

  • Vermeidet Verklemmungen und Blockaden.
  • Wasser abweisend und schützt vor Feuchtigkeit.
  • Geeignet für Metalle, Kunststoffe, Gummi und Holz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb