Hochleistungs-Rostlöser, Inhalt: 400ml

Artikel-Nr.: 083008 400
Kopieren
Preis pro 1 Stück (CHF 37.00 / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,80  CHF / 1 Stück
    (CHF 37.00 / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    12,35  CHF / 1 Stück
    (CHF 30.88 / 1 Liter)
121 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Smart Straw
Inhalt 400 ml
Farbe beige
Wasserlöslichkeit unlöslich
Temperatur Einsatzbereich -20 °C - 90 °C
Serie SPECIALIST®
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt
Produktart Rostlöser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083008 400
Kopieren
EAN / GTIN 5032227005556
Kopieren
Herstellernummer 49348
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person WD-40 Company, Siemensstraße 21, 61352 BAD HOMBURG, Deutschland, www.wd40.de

Beschreibung

Ausführung:

Als perfekte Ergänzung zum weltbekannten WD-40 ® Multifunktionsprodukt sind Sie mit der WD-40 ® SPECIALIST ® Produktserie auf alles vorbereitet. Ein Griff genügt und Ihre Probleme sind wie weggesprüht.
Dieser kraftvolle und schnell wirkende Löser durchdringt und trennt festsitzende Teile und ist dabei stark Wasser abweisend zum Schutz vor weiterer Korrosion. Er kann auf Metall, Legierungen, Gummi, Plastik und den meisten Lackierungen verwendet werden und hält Temperaturen zwischen -20 °C und 90 °C stand.

Vorteil:

  • Durchdringt schnell verrostete und korrodierte Teile.
  • Löst festgefressene Verbindungen.
  • Für Metalle, Legierungen, Gummi und Kunststoffe.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb