Universal-Lötkolben, Heizleistung: 30W

Artikel-Nr.: 082100 30
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Heizleistung (W) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Lötspitzenbreite 3,1 mm
Heizleistung 30 W
Lötspitzentemperatur nach 3 Minuten 380 °C
geeignet für Cu-Querschnitte bis 2,5 mm2
Gewicht ohne Zuleitung 80 g
Produktart Lötkolben

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082100 30
EAN / GTIN 4003008047004
Herstellernummer 0330KD

Beschreibung

Ausführung:

Langlebige Industrie-Lötkolben mit Ersadur-Dauerlötspitzen (30-fache Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Kupferlötspitzen). Aufheizzeit 3 Min. (Gr. 300 ca. 5 Min.). Zuleitung 1,5 m Gummikabel (PVC bei Gr. 30). Mit Ablageständer (nicht Gr. 30).
Bewährter Ersa-Lötkolben mit aufsteckbarer Ablagescheibe.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb