Universal-Lötkolben, Heizleistung: 150W

Artikel-Nr.: 082100 150
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Heizleistung (W) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Lötspitzenbreite 5,3 mm
Heizleistung 150 W
Lötspitzentemperatur nach 3 Minuten 450 °C
geeignet für Cu-Querschnitte bis 6 mm2
Gewicht ohne Zuleitung 245 g
Produktart Lötkolben

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082100 150
EAN / GTIN 4003008069488
Herstellernummer 0155JD

Beschreibung

Ausführung:

Langlebige Industrie-Lötkolben mit Ersadur-Dauerlötspitzen (30-fache Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Kupferlötspitzen). Aufheizzeit 3 Min. (Gr. 300 ca. 5 Min.). Zuleitung 1,5 m Gummikabel (PVC bei Gr. 30). Mit Ablageständer (nicht Gr. 30).
Leistungsstarker Lötkolben für Kupferquerschnitte bis 6 mm2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb