Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic xtra ST 50

Artikel-Nr.: 082002 50
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung xtra ST 500H
    Volumen 48,7 l
    Geräte-Länge 655 mm
    Geräte-Breite 555 mm
    Länge Einsatzkorb 255 mm
    Breite Einsatzkorb 230 mm
    Reinigungsbecken Höhe 480 mm
    Heizleistung 1.400 W
    Ultraschall-Spitzenleistung 2.400 W
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Nennspannung 220 V - 240 V
    Gewicht 45 kg
    empfohlenes Arbeitsvolumen 42 l
    Produktart Ultraschallreinigungsgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 082002 50
    EAN / GTIN 4250004100336

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.
    Elmasonic xtra ST ist das Ultraschallgerät für stärkste Verschmutzungen und eignet sich besonders für höchste Beanspruchungen im Bereich der industriellen Reinigung.
    • 2 wählbare Ultraschallfrequenzen (25 kHz für hartnäckigste Verschmutzungen und 45 kHz für eine schonende Reinigung).
    • Integrierte Sweep-Funktion zur gleichmäßigen Schallverteilung im Reinigungsbad.
    • Zuschaltbare Pulse-Funktion erhöht die Ultraschallspitzenleistung.
    • Dynamic Funktion (Ultraschallleistung kann zeitweise um bis zu 20% erhöht werden).
    • Robuste Wanne aus geschweißtem Edelstahl.

    Lieferumfang:

    Ohne Einsatzkorb und ohne Schallschutzdeckel.

    Hinweis:

    Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) und Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter 088015088019.
    Passende Schallschutzdeckel finden Sie unter 082105. Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb