Einsatzkorb xtra ST, Typ: 50

Artikel-Nr.: 082103 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Einsatzkorb 255 mm
Breite Einsatzkorb 230 mm
Höhe Einsatzkorb 370 mm
Fassungsvermögen Einsatzkorb 50 l
maximale Tragkraft 12 kg
Produktart Einsatzkorb

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 082103 50
EAN / GTIN 4250004100183
Hersteller Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Edelstahl (WNr. 1.4301) und mit Rilsan-beschichteten Griffen.

Passend für:

Utraschall-Reinigungsgerät Nr. 082002 Gr. 50.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb