Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic xtra TT 6

Artikel-Nr.: 082001 6
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung xtra TT 60H
Volumen 6,5 l
Geräte-Länge 420 mm
Geräte-Breite 250 mm
Länge Einsatzkorb 257 mm
Breite Einsatzkorb 132 mm
Reinigungsbecken Höhe 150 mm
Heizleistung 150 W
Ultraschall-Spitzenleistung 400 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 220 V - 240 V
Gewicht 10 kg
empfohlenes Arbeitsvolumen 5 l
Produktart Ultraschallreinigungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082001 6
EAN / GTIN 4250004100299

Beschreibung

Ausführung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.
Leistungsstarke Ultraschallreinigung der Serie Elmasonic xtra TT für den Heavy-Duty-Einsatz.
  • Mehr Ultraschallwirkung durch zuschaltbare Dynamic-Funktion.
  • Integrierte Sweep-Funktion zur gleichmäßigen Schallverteilung im Reinigungsbad.
  • Visuelle Grenztemperaturwarnung um empfindliche Teile zu schützen.
  • Individuelle Zeit- und Temperaturregelung.
  • Übersichtliches spritzwassergeschütztes Bedien-Panel.

Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 082104 (Elmasonic xtra TT) und Nr. 082103 (Elmasonic xtra ST). Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter 088015088019.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb