{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | xtra TT 120H | |
Volumen | 14 l | |
Geräte-Länge | 440 mm | |
Geräte-Breite | 340 mm | |
Länge Einsatzkorb | 262 mm | |
Breite Einsatzkorb | 222 mm | |
Reinigungsbecken Höhe | 200 mm | |
Heizleistung | 200 W | |
Ultraschall-Spitzenleistung | 800 W | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Nennspannung | 220 V - 240 V | |
Gewicht | 11 kg | |
empfohlenes Arbeitsvolumen | 10 l | |
Produktart | Ultraschallreinigungsgerät |
Artikelnummer | 082001 12 | |
EAN / GTIN | 4250004100305 |