{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 67 | |
ATEX-Zone | Zone 0; Zone 20 | |
Farbe Gehäuse | gelb | |
Lichtstrom | 130 lm - 165 lm | |
Leuchtdauer | 8 h | |
Leuchtweite | 100 m | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 4 | |
Batterietyp | Mignon, AA | |
Gesamtlänge | 170 mm | |
Kopf-⌀ | 35 mm | |
Gewicht | 176 g | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081521 4AAZOOM | |
EAN / GTIN | 032705145410 | |
Herstellernummer | 514541 |