{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 67 | |
ATEX-Zone | Zone 0; Zone 20 | |
Farbe Gehäuse | gelb | |
Lichtstrom | 170 lm | |
Lichtstrom Stufe 2 | 20 lm | |
Leuchtdauer | 6 h | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 4 | |
Batterietyp | Mignon, AA | |
Gesamtlänge | 158 mm | |
Kopf-⌀ | 35 mm | |
Gewicht | 153 g | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081521 4AA2B | |
EAN / GTIN | 32705146523 | |
Herstellernummer | 514652F |