LED-Taschenlampe P7

Artikel-Nr.: 081485 P7
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP X4

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung P7
    IP-Schutzart IP X4
    Lichtstrom 450 lm
    Lichtstrom Stufe 2 40 lm
    Leuchtdauer 25 h
    Leuchtdauer Stufe 2 25 h
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Advanced Focus System (AFS) ja
    Rapid Focus ja
    Anzahl enthaltener Batterien 4
    Internationale Baugröße LR3
    Gesamtlänge 130 mm
    Kopf-⌀ 37 mm
    Gewicht 175 g
    Lieferumfang mit Gürteltasche ja
    Produktart Taschenlampe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081485 P7
    EAN / GTIN 4058205009898
    Herstellernummer 501046

    Beschreibung

    Ausführung:

    High Performance Linie von LED LENSER für universellen Einsatz. Mit Falltestprüfung aus 1 m Höhe.
    LED Lenser zählt zu den Technologieführern bei LED Taschenlampen. In den spritzwassergeschützten Aluminiumgehäusen sind alle Kontakte vergoldet, hochwertige Linsen bündeln das Licht homogen und verlustarm. In allen höherwertigen Taschenlampen ist das patentierte Advanced Fokus System.
    • Advanced Focus System (AFS)
      Das Advanced Focus System kombiniert Linse und Reflektor und vereint so die Vorteile beider Systeme. Das Ergebnis ist eine hervorragende Lichtbündelung im Fokus, sowie ein weitgehend homogener, defokussierter Lichtkegel. Dadurch zählt das AFS zu den weltbesten Fokussiersystemen für LED-Lampen.
    • Rapid Focus
      Herkömmliche Fokussiersysteme mit Drehmechanik müssen in der Regel mit beiden Händen bedient werden. Der Rapid Focus hingegen ermöglicht die schnelle Lichtkegelregulierung mit einer Hand.

    Funktion:

    IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.

    Lieferumfang:

    Inklusive Batterie Nr. 081557 LR3.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb