{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | P4 | |
IP-Schutzart | IP X4 | |
Lichtstrom | 18 lm | |
Leuchtdauer | 8,5 h | |
Leuchtdauer Stufe 2 | 8,5 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Internationale Baugröße | LR3 | |
Gesamtlänge | 147 mm | |
Kopf-⌀ | 14,5 mm | |
Gewicht | 53 g | |
Lieferumfang mit Gürteltasche | ja | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer |
081485 P4
Kopieren |
|
Herstellernummer |
8404
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |