{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | H7R Core | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Lichtstrom | 600 lm | |
Lichtstrom Stufe 2 | 15 lm | |
Lichtstrom Boost | 1.000 lm | |
Leuchtdauer | 4 h | |
Leuchtdauer Stufe 2 | 65 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Kopf-⌀ | 41 mm | |
Gewicht | 259 g | |
Produktart | Stirnleuchte |
Artikelnummer | 081479 H7R-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020909 | |
Herstellernummer | H7R-Core |