{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | H5R Core | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Lichtstrom | 400 lm | |
Lichtstrom Stufe 2 | 15 lm | |
Lichtstrom Boost | 500 lm | |
Leuchtdauer | 2 h | |
Leuchtdauer Stufe 2 | 50 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Kopf-⌀ | 32 mm | |
Gewicht | 167 g | |
Produktart | Stirnleuchte |
Artikelnummer | 081479 H5R-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020879 | |
Herstellernummer | 502121 |