LED-Taschenlampe Core mit Akku P5R-CORE

Artikel-Nr.: 081468 P5R-CORE
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
45 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 68

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung P5R-CORE
IP-Schutzart IP 68
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 350 lm
Lichtstrom Stufe 2 130 lm
Lichtstrom Stufe 3 15 lm
Leuchtdauer 1 h
Leuchtdauer Stufe 2 3,5 h
Leuchtdauer Stufe 3 25 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Advanced Focus System (AFS) ja
Smart Light Technology (SLT) ja
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 0,75 Ah
Akkuspannung 3,7 V
Gesamtlänge 123 mm
Kopf-⌀ 29 mm
Gewicht 106 g
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081468 P5R-CORE
EAN / GTIN 4058205020428
Herstellernummer 502178

Beschreibung

Ausführung:

Ledlenser zählt zu den Technologieführern bei LED Taschenlampen. In den spritzwassergeschützten Aluminiumgehäusen sind alle Kontakte vergoldet, hochwertige Linsen bündeln das Licht homogen und verlustarm. Alle Lampen sind mit fokussierbarem Leuchtenkopf ausgestattet.
Ledlenser Core Serie, die neue Generation der bekannten P-Serie.

Funktion:

IP68: Es besteht Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen (wasserdicht) und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Ladekabel und Handschlaufe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb