LED-Taschenlampe Core mit Akku P2R-CORE

Artikel-Nr.: 081468 P2R-CORE
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    IP-Schutzart IP 54
    Lichtstrom 120 lm
    Lichtstrom Stufe 2 50 lm
    Lichtstrom Stufe 3 15 lm
    Leuchtdauer 0,5 h
    Leuchtdauer Stufe 2 1 h
    Leuchtdauer Stufe 3 5 h
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Anzahl enthaltener Akkus 1
    Akkuart Lithium-Ion
    Gesamtlänge 103 mm
    Kopf-⌀ 15 mm
    Gewicht 36 g
    Produktart Taschenlampe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081468 P2R-CORE
    EAN / GTIN 4058205020367
    Herstellernummer 502176

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ledlenser zählt zu den Technologieführern bei LED Taschenlampen. In den spritzwassergeschützten Aluminiumgehäusen sind alle Kontakte vergoldet, hochwertige Linsen bündeln das Licht homogen und verlustarm. Alle Lampen sind mit fokussierbarem Leuchtenkopf ausgestattet.
    Ledlenser Core Serie, die neue Generation der bekannten P-Serie.

    Funktion:

    IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

    Lieferumfang:

    Inklusive USB-Ladekabel.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb