{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 54 | |
Taschenlampenfunktion | Fokus | |
ATEX-Zone | keine | |
Lichtstrom | 100 lm | |
Leuchtdauer | 2 h | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Modul | |
CRI Wert | 95 | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Batterietyp | Micro, AAA | |
Gesamtlänge | 135 mm | |
Gesamtbreite | 17 mm | |
Gewicht | 60 g | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081461 CRI-PEN | |
EAN / GTIN | 4062406056896 | |
Herstellernummer | 081461 CRI-PEN |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
LED-Stift-Taschenlampe mit Batterien, Typ: CRI-PEN
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
64 Stück sofort lieferbar
CHF 29.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
63 Stück sofort lieferbar
CHF 22.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
102 Stück sofort lieferbar
CHF 23.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
70 Stück sofort lieferbar
CHF 28.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | 2 | 2 | 3 |
Batterietyp | Micro, AAA | Micro, AAA | Mignon, AA | Micro, AAA |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
IP-Schutzart | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Leuchtdauer | 2 h | 6 h | 9 h | 4 h - 10 h |
Lichtstrom | 100 lm | 120 lm | 250 lm | 100 lm - 250 lm |
Produktart | Taschenlampe | Taschenlampe | Taschenlampe | Taschenlampe |