LED-Taschenlampe mit Batterien, Typ: 125mm

Artikel-Nr.: 081505 125
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
59 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 100 lm - 250 lm
Leuchtdauer 4 h - 10 h
Energieversorgung Batteriebetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Anzahl enthaltener Batterien 3
Batterietyp Micro, AAA
Gesamtlänge 125 mm
Kopf-⌀ 29 mm
Gewicht 119 g
Produktart Taschenlampe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081505 125
Kopieren
EAN / GTIN 4062406192662
Kopieren
Herstellernummer 081505 125
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Langlebige und sehr robuste LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. LED-Technologie mit ausgezeichneter Lichtleistung.
  • Lichtkegel mit geringen Streulichtverlusten.
  • Hohe Energieeffizienz für lange Leuchtdauer.
  • Leuchtring zum einfachen Auffinden in der Dunkelheit.
  • Spritzwassergeschützt, Schutzklasse IP54.
Homogene Ausleuchtung mittels Streulinse, Einhand-Druckschalter vorne.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Hinweis:

Passende Batterien finden Sie unter Nr. 081551 ff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb