{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 10493 | |
ATEX-Zone | keine | |
Leistungsaufnahme | 30 W | |
Abstrahlwinkel fest | 120 Grad | |
Lichtstrom | 4.000 lm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Modul | |
Farbtemperatur | 6.500 K | |
Temperaturbereich | -20 °C - 55 °C | |
Gesamtlänge | 430,5 mm | |
Gesamtbreite | 65 mm | |
Gesamthöhe | 20 mm | |
Gewicht | 900 g | |
Produktart | Maschinenleuchte |
Artikelnummer | 081353 30 | |
EAN / GTIN | 2050001919410 | |
Herstellernummer | 10493 |