Arbeitsraumleuchte Planonlight LED Black Series 15 W

Artikel-Nr.: 081353 15
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Leistungsaufnahme (W) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 10488
ATEX-Zone keine
Leistungsaufnahme 15 W
Abstrahlwinkel fest 120 Grad
Lichtstrom 2.000 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Farbtemperatur 6.500 K
Temperaturbereich -20 °C - 55 °C
Gesamtlänge 234 mm
Gesamtbreite 65 mm
Gesamthöhe 20 mm
Gewicht 600 g
Produktart Maschinenleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081353 15
EAN / GTIN 2050001919403
Herstellernummer 10488

Beschreibung

Ausführung:

Planonlight LED Black Series ist die stärkste, dichteste und kompakteste unter den Planonlight Arbeitsleuchten. Anbauvariante mit flexiblen Befestigungsmöglichkeiten für härteste industrielle Anwendungsbereiche.
  • Höchste Leuchtkraft mit 157 Lumen/Watt LEDs.
  • Absolut wartungsfrei (mit einer Lebensdauer von 50000 h).
  • Optimal zur Nachrüstung durch die äußerst kompakten Bauformen, auch für den Einsatz in sehr verwinkelten Maschinen.
  • Äußerst variantenreich mit 8 verschiedenen Modellen (Einbauversion auf Anfrage).
  • Flexible Befestigung: Flächenbündiger Einbau oder mit passender, verstellbarer Halterung 081381 für 45° Deckenmontage.
  • Verbessertes und bewährtes Dichtprinzip mit IP68 und IP69K (Emulsionsdicht).

Hinweis:

Betriebsspannung 24 V DC - Anschluss direkt an die Netzspannung (230 V/50 Hz) zerstört die Leuchte!Anschluss an die Netzspannung über Transformator Nr. 081375.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb