Arbeitsraumleuchte Planonlight LED, Leistungsaufnahme: 20W

Artikel-Nr.: 081350 20
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Leistungsaufnahme (W) Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 69K

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 20291
IP-Schutzart IP 69K
ATEX-Zone keine
Nennspannung 230 V
Leistungsaufnahme 20 W
Abstrahlwinkel fest 120 Grad
Lichtstrom 1.800 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Farbtemperatur 6.500 K
Temperaturbereich -20 °C - 55 °C
Gesamtlänge 441 mm
Gesamtbreite 97 mm
Gesamthöhe 28 mm
Gewicht 1.800 g
Produktart Maschinenleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081350 20
EAN / GTIN 2050001688910
Herstellernummer 20291

Beschreibung

Ausführung:

Revolutionäre Arbeitsraumleuchte mit neuester LED-Technologie. Nahezu doppelte Leuchtstärke im Vergleich zu bestehenden Beleuchtungssystemen bei höchster Kontur- und Kontrastschärfe.
Durch die minimale Bauhöhe von 28 mm ist die PLANONLIGHT LED platzsparend in nahezu jedem Arbeitsraum einsetzbar.
  • Höchste Leuchtdichte über die ganze Fläche.
  • Extrem hohe Leuchtkraft in Tageslichtqualität, dennoch blend- und flackerfrei und frei von Stroboskopeffekten.
  • Stufenlos dimmbar (Transformator nicht im Lieferumfang).
  • Tauchdicht (IP68) auch gegen aggressive Emulsionen (IP69K).
  • Einfachste Reinigung − glatte Oberfläche und geringe Oberflächentemperatur (maximal 10 °C über Umgebungstemperatur).
  • Absolut wartungsfrei.
  • Zertifiziert nach UL-Standards − für den weltweiten Einsatz.
  • Einfache Nachrüstung durch Eigenmontage.
  • Anschluss direkt über M12 Maschinenstecker oder durch mitgeliefertes Anschlusskabel

Funktion:

IP69K: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Wasser unter Druck (druckwasserdicht) und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Hinweis:

Betriebsspannung 24 V DC − Anschluss direkt an die Netzspannung (230 V/50 Hz) zerstört die Leuchte!
Anschluss an die Netzspannung über Transformator Nr. 081375.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb